{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,6 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 101 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,3 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122251 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197749420 | |
Tillverkarens nummer | 122251 6,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
VHM-spiralborr 6,3 mm
på begäran
I lager
53 styck i lager
676,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
500,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
594,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 63 | 63 | 63 |
Skaftdiameter Ds | 6,3 | 6,3 | 6,3 |