{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,6 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,1 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 30 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,6 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122301 2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197042316 | |
Tillverkarens nummer | 122301 2,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralborr 2,6 mm
på begäran
I lager
131 styck i lager
210,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
167 styck i lager
184,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
284 styck i lager
231,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | obelagd | TiAlN |
totallängd L | 57 | 57 | 57 |
Nominell ⌀ DC | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |