{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 16,75 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 3 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 99,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 125 mm | |
totallängd L | 223 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 11,9 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116620 16,75 | |
EAN/GTIN | 4045197033727 | |
Tillverkarens nummer | 116620 16,75 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upprymmare HSS N 16,75 mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
1 275,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
352,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
611,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Skaft | Morsekona | Morsekona | Morsekona |
Typ | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 125 | 125 | 125 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |