{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 3 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 168 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 7 mm | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116620 9,7 | |
EAN/GTIN | 4062406097004 | |
Tillverkarens nummer | 116620 9,7 |