{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 33 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 3 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 135,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 185 mm | |
totallängd L | 334 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 23 mm | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116620 33 | |
EAN/GTIN | 4062406097394 | |
Tillverkarens nummer | 116620 33 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upprymmare HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 33mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
3 339,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
1 340,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
2 144,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
4 098,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
3 516,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 120 grad | 118 grad | 118 grad | 135 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |