{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 36 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 3 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 141 mm | |
Spännspårlängd Lc | 195 mm | |
totallängd L | 344 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 25,5 mm | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116620 36 | |
EAN/GTIN | 4062406097448 | |
Tillverkarens nummer | 116620 36 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upprymmare HSS N 36 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
4 330,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
1 468,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
2 660,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 36 | 36 | 36 |
Spetsvinkel | 120 | 118 | 118 |
Spännspårlängd Lc | 195 | 195 | 195 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 141 | 141 | 141 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |