{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 34 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 3 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 139 mm | |
Spännspårlängd Lc | 190 mm | |
totallängd L | 339 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 24 mm | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,31 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116620 34 | |
EAN/GTIN | 4062406097400 | |
Tillverkarens nummer | 116620 34 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Upprymmare HSS N 34 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
3 818,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
1 416,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
2 479,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 |
Skaft | Morsekona | Morsekona | Morsekona |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |