{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 32 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 3 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 137 mm | |
Spännspårlängd Lc | 185 mm | |
totallängd L | 334 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 22 mm | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,29 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116620 32 | |
EAN/GTIN | 4062406097370 | |
Tillverkarens nummer | 116620 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upprymmare HSS N 32 mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
2 727,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
98 styck i lager
1 171,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
1 995,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
3 927,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 409,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel | 120 | 118 | 118 | 135 | 118 |
Typ | N | N | N | INOX | N |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 137 | 137 | 137 | 137 | 200 |