{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 35 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 3 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 137,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 190 mm | |
totallängd L | 339 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 25 mm | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,31 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116620 35 | |
EAN/GTIN | 4062406097424 | |
Tillverkarens nummer | 116620 35 |