{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 30,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 3 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 134,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 180 mm | |
totallängd L | 301 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 21 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116620 30,5 | |
EAN/GTIN | 4062406097219 | |
Tillverkarens nummer | 116620 30,5 |