{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 27 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 3 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 129,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 170 mm | |
totallängd L | 291 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 18,6 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116620 27 | |
EAN/GTIN | 4062406097332 | |
Tillverkarens nummer | 116620 27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upprymmare HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 27mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
2 323,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
780,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 309,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
2 896,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
2 141,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 291 mm | 291 mm | 291 mm | 291 mm | 343 mm |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spännspårlängd Lc | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 222 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 129,5 mm | 129,5 mm | 129,5 mm | 129,5 mm | 181,5 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |