{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 21,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 3 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 117,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 150 mm | |
totallängd L | 248 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 15,3 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116620 21,5 | |
EAN/GTIN | 4062406097172 | |
Tillverkarens nummer | 116620 21,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Upprymmare HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 21,5mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
1 834,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
127 styck i lager
483,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
94 styck i lager
882,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 960,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Typ | N | N | N | INOX |
Spännspårlängd Lc | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,22 mm/v | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v |