Upprymmare HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 31,6mm

Art-nr.: 116620 31,6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 343
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 120

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 31,6 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 343
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 120 grad
Skaft Morsekona
Antal skär Z 3
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 137,6 mm
Spännspårlängd Lc 185 mm
totallängd L 334 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 22 mm
morsekona MK storlek 4
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,29 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 116620 31,6
EAN/GTIN 4045197034021
Tillverkarens nummer 116620 31,6

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna. Stabil spiralborr med bättre styrning i borrhålet

Fördel:

Särskilt lämpligt för upprymning av orunda hål. Fäste som inte ligger i linje kan jämnas ut.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Observera:
Underskrid inte den aktuella förborrnings-⌀  (se tabell).
Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen