{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,5 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114360 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197016614 | |
Tillverkarens nummer | 114360 5,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 5,5mm
på begäran
I lager
6 104 styck i lager
Från
1
st
5,01 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
4,17 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 063 styck i lager
0,79 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 021 styck i lager
Från
1
st
1,93 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1,61 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 088 styck i lager
Från
1
st
5,24 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
4,37 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 380 styck i lager
Från
1
st
2,57 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
2,15 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
451 styck i lager
Från
1
st
6,05 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
5,04 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Nominell ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Skaft med tre spännytor |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm |