{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 3,6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 39 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114031 3,6 | |
EAN/GTIN | 4062406743888 | |
Tillverkarens nummer | 114031 3,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 3,6
på begäran
I lager
843 styck i lager
Från
1
st
20,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
16,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
869 styck i lager
6,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
494 styck i lager
Från
1
st
12,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
10,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
810 styck i lager
Från
1
st
40,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
33,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 440 styck i lager
Från
1
st
34,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
28,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
81 styck i lager
Från
1
st
138,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
115,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | TiAlN |
totallängd L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Nominell ⌀ DC | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm |