{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 0,65 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 26 mm | |
Skaftdiameter Ds | 0,65 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114031 0,65 | |
EAN/GTIN | 4062406743420 | |
Tillverkarens nummer | 114031 0,65 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N 0,65
på begäran
I lager
142 styck i lager
26,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
132 styck i lager
Från
1
st
77,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
64,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Nominell ⌀ DC | 0,65 | 0,65 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | N |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |