Există o alternativă la acest produs

Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 13mm

Cod articol: 192650 13
Reducere
37,70 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil de frezare: NR
  • Toleranţă ⌀ nominal: js12
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 13 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil de frezare NR
Toleranţă ⌀ nominal js12
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 26 mm
Lungimea totală L 83 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,6 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,021 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 192650 13
EAN / GTIN 4045197107558
Număr producător 192650 13

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
78
Oţel < 750 N/mm²
P
55
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
29
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu profil detalonat prin rectificare.
Până la Ref. 20 Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
Sfărâmătorul de aşchii cu canale late poate fi reascuţit fără a fi modificat profilul.
Ref. 6M până la 25M − freză MID: dimensiuni standard de producător, care se încadrează între DIN 844 freză scurtă şi DIN 844 freză lungă.
O alternativă la un preţ avantajos.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 13mm

Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 13mm

La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
37,70 €
23,70 €
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
37,18 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
60,77 €
34,20 €
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
83,02 €
55,60 €
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
53,15 €
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
69,83 €
Strat de acoperire TiAlN neacoperită TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Profil de frezare NR NR NR HR NR NR
Lungimea totală L 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 110 mm
Coadă tip DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6
Materialul sculei HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Număr de dinţi Z 4 4 4 4 4 4
Lăţimea teşiturii la 45° 0,6 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,3 mm 0,5 mm 0,5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături