Există o alternativă la acest produs

Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 22mm

Cod articol: 192650 22
Reducere
78,69 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil de frezare: NR
  • Toleranţă ⌀ nominal: js12
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 22 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil de frezare NR
Toleranţă ⌀ nominal js12
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 38 mm
Lungimea totală L 104 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,6 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,031 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 192650 22
EAN / GTIN 4045197107640
Număr producător 192650 22

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
78
Oţel < 750 N/mm²
P
55
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
29
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu profil detalonat prin rectificare.
Până la Ref. 20 Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
Sfărâmătorul de aşchii cu canale late poate fi reascuţit fără a fi modificat profilul.
Ref. 6M până la 25M − freză MID: dimensiuni standard de producător, care se încadrează între DIN 844 freză scurtă şi DIN 844 freză lungă.
O alternativă la un preţ avantajos.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 22mm

Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 22mm

La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
78,69 €
51,00 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
€78.69
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
€152.44
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
€93.73
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
€98.47
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
€77.66
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
€72.30
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
€90.80
Lungimea totală L 104 mm 104 mm 104 mm 110 mm 104 mm 104 mm 104 mm 141 mm
Standard DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B Manufacturer’s standard DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
⌀ tăişului DC 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Lungimea tăişului Lc 38 mm 38 mm 38 mm 45 mm 38 mm 38 mm 38 mm 75 mm
Materialul sculei HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,031 mm 0.06 mm 0.06 mm 0.06 mm 0.05 mm 0.031 mm 0.07 mm 0.06 mm
Tip produs Freză End / face mill End / face mill End / face mill End / face mill End / face mill End / face mill End / face mill

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături