{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192650 7 | |
EAN / GTIN | 4045197107466 | |
Număr producător | 192650 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 7mm
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat
29,25 €
24,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
38,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
37,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
37,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
28,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat
36,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Profil de frezare | NR | NF | NR | NR | NR | NR |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,006 mm | 0,015 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză unghiulară |