{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 58 mm | |
Lungimea totală L | 122 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,6 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192650 20M | |
EAN / GTIN | 4045197107633 | |
Număr producător | 192650 20M |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare HSS-Co8 20M mm
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
67,16 €
54,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
91,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ tăişului DC | 20 | 20 |
Lungimea tăişului Lc | 58 | 58 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghiul elicei | 30 | 30 |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | k12 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,6 | 0,5 |