{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,6 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192650 20 | |
EAN / GTIN | 4045197107626 | |
Număr producător | 192650 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 20mm
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
59,12 €
48,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
92,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
81,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
93,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
54,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
969 livrabil imediat
79,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |