Există o alternativă la acest produs

Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 6Mmm

Cod articol: 192650 6M
Reducere
23,59 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
La cerere
În stoc
271 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil de frezare: NR
  • Toleranţă ⌀ nominal: js12
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil de frezare NR
Toleranţă ⌀ nominal js12
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 19 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,006 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 192650 6M
EAN / GTIN 4045197107459
Număr producător 192650 6M

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
78
Oţel < 750 N/mm²
P
55
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
29
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu profil detalonat prin rectificare.
Până la Ref. 20 Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
Sfărâmătorul de aşchii cu canale late poate fi reascuţit fără a fi modificat profilul.
Ref. 6M până la 25M − freză MID: dimensiuni standard de producător, care se încadrează între DIN 844 freză scurtă şi DIN 844 freză lungă.
O alternativă la un preţ avantajos.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 6Mmm

Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 6Mmm

La cerere
În stoc
271 livrabil imediat
23,59 €
16,90 €
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
28,12 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
43,36 €
30,60 €
La cerere
În stoc
364 livrabil imediat
51,71 €
Strat de acoperire TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Unghi teşitură 45 grad 90 grad 45 grad 45 grad
Lungimea totală L 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Standard DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844
⌀ tăişului DC 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Materialul sculei HSS Co 8 HSS PM HSS PM HSS PM
Unghiul elicei 30 grad 30-40 grad 30 grad 30 grad

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături