{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză unghiulară |
Cod articol | 192605 6M | |
EAN / GTIN | 4067263281597 | |
Număr producător | 192605 6M |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6Mmm
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
34,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
271 livrabil imediat
23,59 €
19,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Profil de frezare | NR | NR |
⌀ tăişului DC | 6 mm | 6 mm |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,006 mm | 0,006 mm |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | 0,3 mm |