{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 28 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 45 mm | |
Lungimea totală L | 121 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză unghiulară |
Cod articol | 192605 28 | |
EAN / GTIN | 4067263291008 | |
Număr producător | 192605 28 |