{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 13 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză unghiulară |
Cod articol | 192605 13 | |
EAN / GTIN | 4067263290896 | |
Număr producător | 192605 13 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare HSS-Co8 13 mm
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
53,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
37,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
37,70 €
27,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
69,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ tăişului DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Lungimea tăişului Lc | 26 | 26 | 26 | 26 | 53 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghiul elicei | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | k12 | js12 | ±0,12 | k12 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,5 |