{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 13 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,15×D la frezarea frontală | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,029 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză unghiulară |
Cod articol | 192610 13 | |
EAN / GTIN | 4067263291107 | |
Număr producător | 192610 13 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 13mm
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
69,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
37,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
60,77 €
34,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
37,70 €
23,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
83,02 €
55,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
53,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Profil de frezare | NR | NR | NR | NR | HR | NR |
Lungimea totală L | 110 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,5 mm |