{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,15×D la frezarea frontală | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,029 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză unghiulară |
Cod articol | 192610 14 | |
EAN / GTIN | 4067263291114 | |
Număr producător | 192610 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 14mm
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
72,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
76,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
77,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
74,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
95,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
56,65 €
40,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de frezare | NR | NF | NF | WR | WR | NR |
Lungimea totală L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 53 mm | 53 mm | 55 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Unghiul elicei | 30 grad | 25 grad | 30 grad | 36 grad | 36 grad | 27 grad |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Tip produs | Freză unghiulară | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |