{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,15×D la frezarea frontală | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,029 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză unghiulară |
Cod articol | 192610 12 | |
EAN / GTIN | 4067263291091 | |
Număr producător | 192610 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 12mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
67,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
60,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
77,87 €
32,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
51,09 €
43,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat
57,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Inel colorat | fără | fără | galben | fără | fără | fără |
Profil de frezare | NR | NF | WR | NR | NR | HR |
Lungimea totală L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 |
⌀ tăişului DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | k10 | js14 | k12 | js12 | js12 |