{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js14 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 36 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,05 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192520 12 | |
EAN / GTIN | 4045197106674 | |
Număr producător | 192520 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-Co8, neacoperită, ⌀ js14 DC: 12mm
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
60,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
68,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
82,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
77,87 €
32,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
51,09 €
39,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
93,73 €
50,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
57,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
67,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | fără | fără | galben | fără | fără | fără | fără | fără |
Profil de frezare | WR | NF | NF | WR | NR | NR | HR | HR | NR |
Lungimea totală L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
⌀ tăişului DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Toleranţă ⌀ nominal | js14 | k10 | js12 | js14 | k12 | js12 | k12 | js12 | k12 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |