{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js14 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 36 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,075 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192520 16 | |
EAN / GTIN | 4045197106698 | |
Număr producător | 192520 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-Co8, neacoperită, ⌀ js14 DC: 16mm
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
87,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
93,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
74,37 €
65,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
80,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
89,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Profil de frezare | WR | NF | NR | HR | NR |
Lungimea totală L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghiul elicei | 36 grad | 25 grad | 27 grad | 30 grad | 30 grad |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,25 mm | 0,5 mm |