{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 27 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,6 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192720 16 | |
EAN / GTIN | 4045197107985 | |
Număr producător | 192720 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare HSS-Co8 16 mm
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
74,37 €
65,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
93,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
87,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | galben |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Unghiul elicei | 27 | 25 | 36 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |