{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js14 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 36 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 45 mm | |
Lungimea totală L | 95 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192520 10 | |
EAN / GTIN | 4045197106667 | |
Număr producător | 192520 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-Co8 10 mm
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
56,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
56,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
46,04 €
32,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | fără | fără |
Profil de frezare | WR | NF | NR |
Lungimea totală L | 95 | 95 | 95 |
⌀ tăişului DC | 10 | 10 | 10 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 4 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |