{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js14 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 36 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 90 mm | |
Lungimea totală L | 166 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,09 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192520 25 | |
EAN / GTIN | 4045197106735 | |
Număr producător | 192520 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-Co8 25 mm
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
177,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
130,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
120,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
133,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
177,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | fără | fără | fără | verde |
Profil de frezare | WR | NF | NR | NR | HR |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Toleranţă ⌀ nominal | js14 | k10 | js12 | js12 | ±0,12 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |