{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NF | |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 45 mm | |
Lungimea totală L | 121 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191640 25 | |
EAN / GTIN | 4045197104410 | |
Număr producător | 191640 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză de semi-degroşare 25 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
130,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
120,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
133,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
177,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat
125,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Profil de frezare | NF | NR | NR | HR | NR |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,5 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză unghiulară |