{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js14 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 36 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,7 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,05 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192541 12 | |
EAN / GTIN | 4045197547545 | |
Număr producător | 192541 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare HSS-PM 12 mm
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
82,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
58,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat
53,56 €
41,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
391 livrabil imediat
65,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
58,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
79,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Unghiul elicei | 36 | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,25 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |