{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js14 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 36 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 45 mm | |
Lungimea totală L | 95 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192541 10 | |
EAN / GTIN | 4045197547538 | |
Număr producător | 192541 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare HSS-PM 10 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
67,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
48,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
324 livrabil imediat
43,16 €
33,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
276 livrabil imediat
57,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat
50,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
59,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
⌀ tăişului DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Materialul sculei | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |