{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192445 10 | |
EAN / GTIN | 4045197106094 | |
Număr producător | 192445 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-PM 10 mm
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
48,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
319 livrabil imediat
43,16 €
33,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
268 livrabil imediat
57,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
50,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
59,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | verde | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | ||||
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | js12 | ±0,12 | k12 | k10 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |