{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 69 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,015 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192445 9 | |
EAN / GTIN | 4045197106087 | |
Număr producător | 192445 9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 9mm
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
48,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
44,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
41,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
43,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
30,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
43,16 €
27,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
31,52 €
22,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
37,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghiul elicei | 25 grad | 25 grad | 25 grad | 25 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | k10 | js12 | js12 | k12 | js12 | js12 | k12 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |