{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 69 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,009 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192650 9 | |
EAN / GTIN | 4045197107497 | |
Număr producător | 192650 9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare HSS-Co8 9 mm
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
31,52 €
26,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
44,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
41,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
43,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
30,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Unghi teşitură | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | verde |
Profil de frezare | NR | NF | NR | NR | NR | HR |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |