{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192650 6 | |
EAN / GTIN | 4045197107442 | |
Număr producător | 192650 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-Co8 6 mm
La cerere
În stoc
387 livrabil imediat
23,07 €
19,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat
37,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
34,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
34,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
21,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghiul elicei | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |