{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,6 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192650 11 | |
EAN / GTIN | 4045197107527 | |
Număr producător | 192650 11 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 11mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
37,70 €
31,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
45,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
46,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
48,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
36,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
46,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ tăişului DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,014 mm | 0,03 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,014 mm | 0,014 mm |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |