{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 69 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,009 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192650 8 | |
EAN / GTIN | 4045197107473 | |
Număr producător | 192650 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat
26,27 €
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
39,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
37,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat
47,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
37,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
23,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
41,92 €
26,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
734 livrabil imediat
36,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Profil de frezare | NR | NF | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Lungimea totală L | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |