{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 69 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192600 8 | |
EAN / GTIN | 4045197106957 | |
Număr producător | 192600 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-Co8 8 mm
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat
23,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
39,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
51,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
37,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
37,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
272 livrabil imediat
26,27 €
20,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Profil de frezare | NR | NF | NF | NR | NR | NR |
Lungimea totală L | 69 | 69 | 88 | 69 | 69 | 69 |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ tăişului DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Unghiul elicei | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |