{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192600 16 | |
EAN / GTIN | 4045197107039 | |
Număr producător | 192600 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-Co8, neacoperită, ⌀ k12 DC: 16mm
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
39,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
60,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
57,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
67,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
465 livrabil imediat
44,91 €
38,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
728 livrabil imediat
62,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză unghiulară |