Freze de degroşare HSS-Co8, neacoperită, ⌀ k12 DC: 28mm

Cod articol: 192600 28
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k12 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil de frezare: NR
  • Toleranţă ⌀ nominal: k12
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 28 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil de frezare NR
Toleranţă ⌀ nominal k12
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 45 mm
Lungimea totală L 121 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,5 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,031 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 192600 28
EAN / GTIN 4045197107121
Număr producător 192600 28
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
GG(G)
K
23
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu profil detalonat prin rectificare. Sfărâmătorul de aşchii cu canale late poate fi reascuţit fără a fi modificat profilul.
Până la Ref. 20 geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.