Freze de degroşare HSS-Co8 6 mm

Cod articol: 192400 6
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil de frezare: NR
  • Toleranţă ⌀ nominal: js12
  • Număr de dinţi Z: 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil de frezare NR
Toleranţă ⌀ nominal js12
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 25 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 13 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,01 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 192400 6
EAN / GTIN 4045197105875

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu profil detalonat prin rectificare. Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere. Freză universală pentru frezare periferică sau pătrundere şi alte procedee conexe efectuate în continuare.

Avantaj:

Faţă de frezele cu mai mulţi dinţi permite evacuarea mai bună a aşchiilor datorită canalelor mai largi.
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
    ⌀ js12 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături