{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,6 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192400 14 | |
EAN / GTIN | 4045197105943 | |
Număr producător | 192400 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-Co8, neacoperită, ⌀ js12 DC: 14mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
51,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
53,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
72,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
57,27 €
37,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
34,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
60,77 €
45,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
46,04 €
35,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat
55,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ tăişului DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Unghiul elicei | 25 grad | 25 grad | 25 grad | 25 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |