{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js14 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 36 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,7 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,075 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192541 16 | |
EAN / GTIN | 4045197547569 | |
Număr producător | 192541 16 |