{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js14 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 36 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 90 mm | |
Lungimea totală L | 166 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,09 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192541 25 | |
EAN / GTIN | 4045197547651 | |
Număr producător | 192541 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare HSS-PM 25 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
268,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
164,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
221,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
174,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
236,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Inel colorat | galben | fără | verde | fără | fără |
Lungimea totală L | 166 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Toleranţă ⌀ nominal | js14 | js12 | ±0,12 | k12 | k10 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |