{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 45 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 65 mm | |
⌀ de degajare D1 | 24 mm | |
Lungimea totală L | 121 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191581 25 | |
EAN / GTIN | 4045197973832 | |
Număr producător | 191581 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale HSS-PM 25 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
236,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
164,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
268,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
221,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
174,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | galben | verde | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 |
⌀ tăişului DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Materialul sculei | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |